{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Tap | |
gänga | G1/8 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 9,73 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 29,19 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133332 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406373450 | |
Manufacturer number | 133332 G1/8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, G: G1/8
on request
På lager
157 styck i lager
NOK 338,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
139 styck i lager
NOK 508,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
126 styck i lager
NOK 894,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
583 styck i lager
NOK 985,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 817,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
178 styck i lager
NOK 894,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B | B |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Varvper tum | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gängtyp | G | G | G | G | G | G |
gänga | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |