{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3×0,35 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,35 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,65 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132925 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406373443 | |
Manufacturer number | 132925 3X0,35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H, TiN, MF: 3X0,35
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 193,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 534,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 581,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | B | B | B |
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Gängdjup | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Serie | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |