Skärhållare vänster 20/16 mm GARANT

Article no.: 272002 20/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
71 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 128 mm
Spännskruv för gängskär 279810 2
Underläggsplatta 1,5° 272610 1,5
Klämskruv för underläggsplatta 279824 1
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 272002 20/16
EAN / GTIN 4045197430526

Beskrivelse

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Skaft- / platttstorlek L (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen