{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M20 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 2,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 13,95 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hals-⌀ D1 | 24 mm | |
Programmeringsvärde för försänkning Lc | 35,6 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139655 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197082091 |