{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
För T-spårDIN 650 | 18 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikkelkode | 194030 32X14 | |
EAN / GTIN | 4045197109590 |