{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 851 | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | NF | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 10 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
För T-spårDIN 650 | 10 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikkelkode | 208027 18X8 | |
EAN / GTIN | 4062406397258 |