Ändplans- skrubbfräs NR 80X45 mm GARANT

Article no.: 182200 80X45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Hållare ändplansfräs: Med passningsmått

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 80 mm
totalhöjd 45 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ js16
Hållare ändplansfräs Med passningsmått
Spiralvinkel 27 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Hål-⌀ H7 27 mm
Tandantal Z 8
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Invändig nej
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Skaftutförande  med hål
Produktslag Valsfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 182200 80X45
EAN / GTIN 4045197096760

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Avbackad profil. Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring.

Anmärkning:

fz för ae = 0,5 - 1×D.