Ändplanfräsar N 35X35 mm GARANT

Article no.: 181000 35X35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Hållare ändplansfräs: Med passningsmått

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 35 mm
totalhöjd 35 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 841
Typ N
Tolerans nom.-⌀ js16
Hållare ändplansfräs Med passningsmått
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Hål-⌀ H7 16 mm
Tandantal Z 6
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Invändig nej
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Skaftutförande  med hål
Produktslag Valsfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 181000 35X35
EAN / GTIN 4045197096234

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Fräsarna har både sid- och ändskär.

Användningsdata:

Typ N = normal tandning, 30° spiral.

Anmärkning:

Storlekarna 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kan bara spärras via längsspåret.
fz för ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×bredd js16 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen