{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Invändig | ja | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
radie R | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 35 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,1 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,09 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,14 mm | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 209655 12 | |
EAN / GTIN | 4045197513366 |