HM-torusfräs R1 0,1 1,5X10 mm

Article no.: 206042 1,5X10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
95 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 1,5 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 1,5 mm
Skärradie R1 0,1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 10 mm
Friställningsdiameter D1 1,44 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods 0,03 mm
Matning fz för kopierfräsning i aluminiumgjutgods 0,03 mm
Korrigeringsfaktor ap korr 0,9
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206042 1,5X10
EAN / GTIN 4045197914125

Användningstabell

Alu
N
480
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med vidareutvecklad DLC-beläggning sp2. För de högsta kraven på prestanda och precision i aluminiummaterial. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning.
Ansatsvinkel α = 16°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,0025 mm.
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget: Använd ap reducering!
Värden för:
helspår: ap = 0,25 × D × ap korr
Kantning: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopiering: ap = 0,25 × D × ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiskt använda (oftast högsta) maskinvarvtalet!
t.ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen