HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB TiSi 10/2,0 mm HOLEX

Article no.: 206353 10/2,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
85 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiSi
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
Skärradie R1 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 9,7 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,048 mm
Skafttolerans h6
Färgring blå
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206353 10/2,0
EAN / GTIN 4045197540300

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Mått enligt fabriksstandard och 35° spiral.
Speciell TiSi-beläggning.
Med balansering G2,5.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 206348
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen