{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
radie R | 3 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197128782 |