{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,5 | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206364 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4062406360580 |