GARANT Master Titan HM-torusfräs HPC DIN 6535 HA 6/0,5 mm

Article no.: 206373 6/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Ni-based
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 50 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 19 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 25 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i Inconel® 0,03 mm
Skafttolerans h6
Färgring skär
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206373 6/0,5
EAN / GTIN 4062406565381

Användningstabell

Inconel
S
50
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt substrat speciellt för spånavskiljning av nickelbaserade legeringar. Nyutvecklad beläggning.

Användningsdata:

För fräsning av nickelbaserade ledgeringar med hög varmhårdhet.
För finbearbetningar.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen