{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Mått ap max linjer | 0,7 mm | |
Program-meringsradie | 2 mm | |
Skärlängd Lc | 5,8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 26 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9 mm | |
totallängd L | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Ändtorusfräs |
Artikkelkode | 206286 10 | |
EAN / GTIN | 4045197991720 |