GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC 5/0,5 mm

Article no.: 206359 5/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 24 mm
Friställningsdiameter D1 4,8 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206359 5/0,5
EAN / GTIN 4045197943255

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.
HPC-fräs med olika hörnradier för alla radiella övergångar.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen