• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Diabolo HM-radiekopierfräs 0,8X8 mm

Article no.: 207377 0,8X8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 0,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 0,64 mm
Skärradie R1 0,4 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 8 mm
Friställningsdiameter D1 0,77 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,014 mm
Korrigeringsfaktor ap korr 0,5
Färgring röd
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207377 0,8X8
EAN / GTIN 4062406387778

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
72
Stål < 65 HRC
H
55
Stål < 67 HRC
H
50
Stål < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall avsedd för hårdbearbetning i högkapacitetsområdet. Även lämplig för bearbetning av elektrolytkoppar.
Avsättningsvinkel α = 16°.
Extra stabilt skaft som gör att längre användningstider uppnås.
Toleranser:
  • Skärradie: Radiekontur = 0 / -0,005 mm.
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör ap reducering användas!
Värden för:
kopiering: ap = 0,05×D×ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet! T.ex: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ Dc × L1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen