{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
radie R | 10 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207505 20 | |
EAN / GTIN | 4045197882790 |