{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Radie r | 0,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,05 | |
Tandantal Z | 5 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×r vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 7,6 mm | |
stor diameter D2 | 8 mm | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 26 mm | |
Skärlängd Lc | 0,2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Radiefräsning | framåt och bakåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Pinnfräsar |
Artikkelkode | 208172 0,2 | |
EAN / GTIN | 4062406131241 |