{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191520 12 | |
EAN / GTIN | 4045197103215 |