{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,006 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikkelkode | 191100 2 | |
EAN / GTIN | 4045197100368 |