{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NF | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191640 9 | |
EAN / GTIN | 4045197104311 |