{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,7 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192645 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107435 |