ProSteel VHM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 5 mm HOLEX

Article no.: 203056
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
1 518 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
Upp till 0,7×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

From the same series "Pro Steel" View all
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen