{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 1,8 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202260 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863690 |