HM-fräs 18 mm

Article no.: 202296 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
75 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 18 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 32 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,4 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,15 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202296 18
EAN / GTIN 4045197866530

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
75
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen