{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
skär-⌀ D | 24,7 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 3 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 24 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 32 mm | |
Skärlängd L2 | 19 mm | |
totallängd L | 57,95 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,5 | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 210050 24,7 | |
EAN / GTIN | 4045197941176 |