{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Titan | |
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
totallängd L | 44 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,005 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202287 1 | |
EAN / GTIN | 4062406270919 |