{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Titan | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,06×D | |
Codolo | DIN 1835 B con h5 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 60 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 70 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,3 mm | |
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su titanio > 850 N/mm2 | 0,11 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203123 20 | |
EAN / GTIN | 4062406120191 |