{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 56 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,35 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203006 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851826 |