GARANT Master INOX HM-fräs HPC 4 mm

Article no.: 202998 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
192 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,15 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,012 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,015 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202998 4
EAN / GTIN 4045197860927

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter. Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.
Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

Fördel:

Gång med extremt låg vibrationsnivå.

Downloads & documents

From the same series "Master Inox" View all
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
    ⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen