{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Fräsprofil | NF | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 22 mm | |
Skärlängd L2 | 15 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 210280 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522276 |