{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 2 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Antal skär Z | 4 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
passande grundhållare | med gänga | |
Skärlängd L2 | 3 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 3 mm | |
totallängd L | 20 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL10 | |
Nyckelvidd SW | 8 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 20 Nm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,04 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 220317 2 | |
EAN / GTIN | 4034221140029 | |
Manufacturer number | DL10F2004MN0200CDA |