{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
ISO-kod vändskär | BDMT 11T308 | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 24 | |
maximalt sågdjup ap max | 55 mm | |
Utkragningslängd L1 | 64 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | BDMT 11T308 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227450 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503773 | |
Manufacturer number | THN03820 |