{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 25 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,35 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 7,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221960 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741038 | |
Manufacturer number | THN07500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Högmatningsfräs MFH mini, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 2 860,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 2 381,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 2 401,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd Ltot | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 9 mm | 8 mm | 10 mm |
Rampningslängd L för αmax | 7,3 mm | 6,13 mm | 8,4 mm |