• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Högmatningsfräs MFH mini 25/4 mm

Article no.: 221950 25/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 18 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Utkragningslängd L1 60 mm
totallängd Ltot 140 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 43 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 1,05 grad
Rampningslängd L för αmax 16,3 mm
Passande vändskär LOGU 0303..
Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221950 25/4
EAN / GTIN 4960664741298
Manufacturer number THN07600

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen