{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Hörnfasvinkel | 30 grad | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikkelkode | 208086 6 | |
EAN / GTIN | 4062406388874 |