{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
DUO-LOCK gränssnitt | DL20 | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 80 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 220378 DL20/25 | |
EAN / GTIN | 4034221150189 | |
Manufacturer number | 75.252.DL20.1 |