{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
DUO-LOCK gränssnitt | DL12 | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
L2 | 45 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 30 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 220375 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221176721 | |
Manufacturer number | 75.129.DL12.5.093.045 |