{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
⌀ D | 9 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 15,7 mm | |
Utkragningslängd L1 | 24 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 10 mm | |
Passande vändskär | SC.. 05T104 | |
Skruvsats förvändskär | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikkelkode | 216460 9 | |
EAN / GTIN | 4045197482167 |