{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 28,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20,5 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | SD.. 090308 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikkelkode | 216100 16 | |
EAN / GTIN | 4045197133465 |