{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 23,5 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 4 | |
Min. inkörningsdiameter Dmin | 36 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 35,8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Passande vändskär | SD.. 090308 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikkelkode | 216102 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469939 |