• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Whistle Notch-hållare form ADB SK 40 kort 6 mm GARANT

Article no.: 300430 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 40 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 50 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Reservspännskruv nr 309900 6
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300430 6
EAN / GTIN 4045197284389

Beskrivelse

Utförande:

Med anslagsskruv. Skaften hårdbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

Fördel:

Verktyget kläms fast på sidan med spännskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering. Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2° ) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
  • Längdförlusten på grund av omslipning av borrändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen