{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304328 6 | |
EAN / GTIN | 4045197468178 | |
Manufacturer number | 304328 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare med kylkanalhål HSK-A 63 A = 120 6 mm GARANT
on request
På lager
192 styck i lager
NOK 2 166,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 1 809,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
300 styck i lager
NOK 1 459,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
213 styck i lager
NOK 1 648,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |