{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 300255 6 | |
EAN / GTIN | 4062406242787 | |
Manufacturer number | 300255 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål, SK 40 A = 100, Spännhylsa D1: 6mm
on request
På lager
193 styck i lager
NOK 814,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
356 styck i lager
NOK 960,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
466 styck i lager
NOK 1 310,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
773 styck i lager
NOK 660,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Form | AD | ADB | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |