{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | BT 50 | |
Norm | DIN 6383 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikkelkode | 303097 3 | |
EAN / GTIN | 4062406109431 |