{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 73 mm | |
Spännkraft upp till | 4 000 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikkelkode | 300785 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772091 | |
Manufacturer number | 166040432105 |