Kraftspännchuck SK 40 20 mm HOLEX

Article no.: 300775
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
38 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Liten friktion tack vare nållager.
  • Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
  • Damm- och vattentät.
  • Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
  • Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 308600 − 308806.
Spännhylsor nr 309566309570.