This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Hydro Dehn-spännchuck Comp-R Inställbar rundhet, HSK-A 63, Spänn − ⌀ D1: 20mm

Article no.: 307547 20

Select article variation and quantity

Spänn − ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 115 mm
⌀ D2 42 mm
Utvändig diameter d4 52,5 mm
l4 50 mm
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 307547 20
Manufacturer number 16.512.63.20.Z

Beskrivelse

Utförande:

  • Rundhetsnoggrannheten inställbar till 0 µm.
  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
  • Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

Perfekt spännchuck där högsta rundhetsnoggrannhet krävs:
  • Brotschning.
  • Borrning (särskilt små diametrar).
  • Användning av känsliga prisintensiva verktyg.
  • För fastspänning av skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135302180, kylvätskerör nr 309880, hylsnycklar nr 309890, cylindriska rengörare nr 343720.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen