ER-spännhylschuck ultrakort SK 40

Article no.: 300445
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
51 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Ultrakort utförande med invändig precisionsspännmutter. Lämpar sig utmärkt för trånga arbetsutrymmen, bättre stabilitet.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig).

Specialtillbehör:

ER− spänntänger nr 308941309448, dragtappar (AB) nr 308600308806, AB.chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande spännmutter nr 309621.